Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 15 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1250 A
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: E10
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2 W
Attacco lampada: E10