ITALWEBER SPA - ITW0980046 ISOL DIST ID 045 H45 M8 - 0980046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Lunghezza - 45 mm
Diametro esterno - 46 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8024873087571
Codice prodotto
ITW0980046
Cod. produttore
0980046
Produttore
ITW
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Lunghezza:
45 mm
Diametro esterno:
46 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


