Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 30 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Bloccabile: no
Con bloccaggio porta: no
Con prolungamento d'asse: sì
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 12 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A