pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0308210 FUS 6,3X32HT 20A 440V - 0308210

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0308210 FUS 6,3X32HT 20A 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024330

Codice prodotto

ITW0308210

Cod. produttore

0308210

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibili in steatite 6,3x32 HT 20A 440V ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.