Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 12...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 10...10 mm
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 322 A
Larghezza: 15.5 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 406 A
Larghezza: 20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 470 A
Larghezza: 24 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 30 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: Fusibile piatto
Corrente nominale: 400 A
Misura: Altro
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2.4 W
Attacco lampada: E10