pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809277 FUS JJS 400A 600V - 1809277

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809277 FUS JJS 400A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873248828

Codice prodotto

ITW1809277

Cod. produttore

1809277

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

400 A

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - Classe T - Con omologazioni. I fusibili presentati in questa pagina appartengono alle classi di fusibili UL/CSA denominate RK1 e T. In particolare i fusibili KTN-R e KTS-R appartengono entrambi alla classe RK1 e sono di tipo rapido. Il loro potere di interruzione è di 200kA e sono del tipo a limitazione di corrente. Sono utilizzati per proteggere, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, cavi e circuiti senza componenti induttive. I fusibili JJN e JJS appartengono alla classe T, sono di tipo rapido a limitazione di corrente, e con potere di interruzione di 200kA. Le applicazioni sono le stesse dei fusibili della classe RK1, ma rispetto ad essi presentano delle dimensioni ridotte. Tipo: 25x92 (600V) JJS. In: 400A.