Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2107 prodotti
Lunghezza totale: 240 mm
Apertura chiave: 10 mm
Lunghezza della lama: 125 mm
Materiale: Acciaio
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Lama per cavi
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 120...120 mm²
Tipologia: Valigia
Materiale: Acciaio
Altezza: 63 mm
Imballaggio: Cartone
Set per elettromontatore: no
Numero totale di utensili: 5
Sezione: 16...35 mm²
Applicazione: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Intaglio
Quota di collegamento: 3/8 di pollice
Lunghezza: 35 mm
Lunghezza della lama: 15 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 32 mm
Sezione max. del cavo: 240 mm²
Esecuzione/azionamento: Esecuzione a nottolino meccanico
Sezione: 6...240 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Imballaggio: Valigia
Numero totale di utensili: 9
Tipologia: Sega
Lunghezza della lama di taglio: 150 mm
Tipo: Altro
Adatto per il diametro max. del cavo: 17 mm
Sezione max. del cavo: 50 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Sezione: 16...16 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale