OMRON ELECTRONICS - Zoccolo PF 8-pin octal per 61F/MK(S) montaggio guida DIN terminali a vite. - PF083AE-1-113520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - No
Integrazione funzionale possibile - No
Numero di pin - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4547648825917
Codice prodotto
GOPF083AE-1-113520
Cod. produttore
PF083AE-1-113520
Produttore
OMRPF083AE-1-113520
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
No
Integrazione funzionale possibile:
No
Numero di pin:
8
Larghezza:
41 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
21 mm


