INTERCABLE SRL - INR17200 SET ATTREZZI DI SPELLATURA -AIR-BAG - 17200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 9
Imballaggio - Valigia
Confezione
1 PZ
EAN
8014212028716
Codice prodotto
INR17200
Cod. produttore
17200
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
9
Imballaggio:
Valigia
Idoneo per la rimozione completa delle singole guaine da cavi di tipo AIRBAG. Le pinze spelafili AIS - AIRBAG sono anche idonee per spellare la guaina dei cavi tipo POLYLAM senza toccare lo strato semiconduttivo sottostante.\n\n• AIS - Spellafili AIRBAG -1719 8\n• Leva di avanzamento - 1719 4\n• 2 viti fissaggio lama (ricambi) - 1719 7\n• Set lame di ricambio con rondelle - 1719 9\n• Spellafili AMS senza custodia - AV6221\n• Spellafili FBS - 1722 1\n• Maniglia per IMS- AV6300\n• Spec. Inserto spelafili da 70 mmq - 1716012\n• Spec. 185 mmq inserto di spelatura - 1716010\n• 3 lame di ricambio per inserto IMS - AV6399\n• Coltello universale con coprilama - AV3910\n• 3 lame di ricambio per coltello universale - AV3911\n• Forbici speciali per elettricisti - 1601 0\n• Giacca rotonda stesa - 652 002\n• Tubetto di grasso al silicone - AG1013\n• Chiave a brugola da 2,5 mm - 1710 0\n• Custodia rigida in plastica - AB17200


