Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2214 prodotti
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 29.4 mm
Numero di punti di comando: 4
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44