Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2212 prodotti
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 48
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...1 mm²
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa