Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2208 prodotti
- copia
- copia
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...1 mm²
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 42.5 mm