pagina iniziale

ILME - ILMPE 3265 SM SP.FISSA 380V 32A 5P - PE 3265 SM

ILME
copiacopia
ILME - ILMPE 3265 SM SP.FISSA 380V 32A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747067584

Codice prodotto

ILMPE 3265 SM

Cod. produttore

PE 3265 SM

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21