pagina iniziale

ILME - ILMAP 1520 CONTENITORE COMPLETO PC - AP 1520

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747001489

Codice prodotto

ILMAP 1520

Cod. produttore

AP 1520

Produttore

ILM

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

contenitore completo dimensioni 152 x 205