Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1333 prodotti
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 200...200 1/min
Tensione nominale: 3.6 V
Capacità dell'accumulatore: 1.5 Ah
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 22 mm
Adatto per cartongesso: sì
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 25 mm
Dimensione bit: 2 mm
Portautensili: 1/2x20 pollici UNF
Potenza nominale assorbita: 590 W
Numero max. di impatti: 46400 1/min
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 27 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 17 mm
Adatto per cartongesso: sì
Numero di giri a vuoto: 11500...11500 1/min
Potenza nominale assorbita: 600 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 29 mm
Adatto per cartongesso: sì
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 51 mm
Adatto per cartongesso: sì
Adatto per seghe a gattuccio: 40...152 mm
Diametro del gambo: 11 mm
Esecuzione gambo: Supporto esagonale