Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1333 prodotti
Imballaggio: Valigia
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 38
Potenza nominale assorbita: 1020 W
Larghezza della banda: 76 mm
Velocità nastro: 250...450 m/min
Con foro di centraggio: no
Dimensione nominale: 40 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Portautensili: Altro
Tipo di attacco: Registrazione SDS max
Corsa: 29 mm
Numero di corse a vuoto: 0...2800 1/min
Potenza nominale assorbita: 1010 W
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 52 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Numero di bit PH: 9
Numero di bit Torx: 26
Numero di bit taglio: 6