pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13V2WSZ SEGHETTO FRONTALE 1.010W - CR13V2WSZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13V2WSZ SEGHETTO FRONTALE 1.010W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1010 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corsa - 29 mm

  • Numero di corse a vuoto - 0...2800 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376282357

Codice prodotto

HIACR13V2WSZ

Cod. produttore

CR13V2WSZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1010 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corsa:

29 mm

Numero di corse a vuoto:

0...2800 1/min

Profondità di taglio nel legno:

300 mm

Profondità di taglio nella lamiera d'acciaio (400 n/Mm²):

130 mm

Lunghezza:

435 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

165 mm

Peso:

3.2 kg

Seghetto alternativo frontale per il taglio di svariati materiali, dotato di regolazione elettronica della velocità e piedino di basamento regolabile tramite utensile. Il dispositivo per l'inserimento e disinserimento della lama senza utensili rende l'operazione molto facile ed immediata. Impugnatura frontale completamente rivestita di resistente materiale gommato. Metodo costruttivo assicurante una tripla protezione da polvere ed acqua. Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario(max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).