Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1333 prodotti
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Numero max. di impatti: 2100 1/min
Energia max. per singolo colpo: 18 J
Larghezza della piastra abrasiva: 100 mm
Potenza nominale assorbita: 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 110 mm
Tipo: Rettangolo
Lunghezza: 114 mm
Larghezza: 140 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Corsa: 26 mm
Tensione nominale: 36 V
Capacità dell'accumulatore: 0 Ah