Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1332 prodotti
Numero di giri a vuoto: 0...950 1/min
Potenza nominale assorbita: 900 W
Energia max. per singolo colpo: 3.2 J
Tensione nominale: 36 V
Coppia di rotazione max.: 1100 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 0
Con foro di centraggio: no
Dimensione nominale: 50 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 50 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 710 W
Diametro di foratura acciaio 1a velocità: 13 mm
Apertura mandrino: 1.5...13 mm
Potenza nominale assorbita: 1250 W
Numero max. di impatti: 1600 1/min
Energia max. per singolo colpo: 14 J