pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754351 PUNTA SDSMAX 4T - D.50,0X570MM - 754351

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 50 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-max

  • Lunghezza di taglio - 570 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574026948

Codice prodotto

HIA754351

Cod. produttore

754351

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

50 mm

Sistema di registrazione:

SDS-max

Lunghezza di taglio:

570 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

450 mm

Punta SDS-max 4 Taglienti - d.50,0x570 mm