Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1332 prodotti
Potenza nominale assorbita: 1250 W
Numero max. di impatti: 1600 1/min
Energia max. per singolo colpo: 14 J
Portautensili: M14
Assorbimento di potenza: 750 W
Diametro max. del disco: 180 mm
Potenza nominale assorbita: 710 W
Diametro di foratura acciaio 1a velocità: 13 mm
Apertura mandrino: 1.5...13 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Diametro chiodo: 2.5...3.3 mm
Peso: 3.5 kg
Lunghezza del chiodo: 45...90 mm