pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754310 PUNTA SDSMAX 4T - D.20,0X520MM - 754310

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 20 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-max

  • Lunghezza di taglio - 400 mm

  • Angolo della punta - 130 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574026535

Codice prodotto

HIA754310

Cod. produttore

754310

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

20 mm

Sistema di registrazione:

SDS-max

Lunghezza di taglio:

400 mm

Angolo della punta:

130 °

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

520 mm

Punta SDS-max 4 Taglienti - d.20,0x520 mm