Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
421 prodotti
Diametro esterno tubo: 14 mm
Materiale anello di compressione: Ottone
Adatto per tubo in plastica: sì
Forma: Con passaggio del flusso, derivazioni dritte
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 70 °C
Tipo di montaggio: Struttura
Diametro esterno tubo: 26 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN20
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: PVDF
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Diametro nominale del collegamento 1: DN15
Materiale collegamento 1: Ottone
Collegamento 1: Estremità del tubo
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: PVDF
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Diametro esterno tubo: 16 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 16 bar
Diametro nominale: DN 12