HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17SKS2604 ADATTATORE MASCHIO OTT. 26X1/2 X VISION - 17SKS2604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 1 - Non trattato
Materiale collegamento 2 - Ottone
Protezione superficiale collegamento 2 - Non trattato
Confezione
5 PZ
EAN
5414764182387
Codice prodotto
CPL17SKS2604
Cod. produttore
17SKS2604
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Protezione superficiale collegamento 1:
Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 1:
Non trattato
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficiale collegamento 2:
Non trattato
Trattamento superficiale collegamento 2:
Non trattato
Forma:
Diritto
Raggio:
0 mm
Ridotto:
no
Eccentrico:
no
Sistema specifico:
sì
Diametro nominale del collegamento 1:
DN15
Diametro esterno collegamento 1:
26 mm
Spessore della parete, collegamento 1:
3 mm
Collegamento 1:
Estremità del tubo
Diametro nominale del collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Diametro esterno collegamento 2:
0 mm
Spessore della parete, collegamento 2:
0 mm
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale di tenuta:
EPDM
Con perno di buffer:
sì
Lunghezza:
54.5 mm
Apertura chiave:
0 mm
Apertura chiave del dado di unione:
0 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C:
16 bar
Classe di rigidità anulare:
Altro
Rapporto dimensionale standard (SDR):
0
Con guarnizioni:
sì
Sigillato:
no
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Con valvola di sfiato:
no
Marchio di qualità FM:
no
Marchio di qualità LPCB:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità UL:
no


