Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4143 prodotti
Tipologia: Per connettore
Tipo: Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione: 36 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 15 mm
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 820 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 205 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...9 mm
Lunghezza: 5 mm
Peso: 150 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 9.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 198 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm