HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10914 BASETTA ADESIVA/VITE 20 X 20 NERO QM20A - 151-10914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 20 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 4 mm
Colore - schwarz
Confezione
1 PZ
EAN
4031026413761
Codice prodotto
HEE151-10914
Cod. produttore
151-10914
Produttore
HEE
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
20 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
4 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
3.7 mm
Diametro del foro di fissaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...60 °C

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


