HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00654 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE KR8G5 - 151-00654

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 24.8 mm
Larghezza - 14.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.3 mm
Colore - blau
Confezione
5000 PZ
EAN
4944387953183
Codice prodotto
HEE151-00654
Cod. produttore
151-00654
Produttore
HEE
Lunghezza:
24.8 mm
Larghezza:
14.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
8.3 mm
Colore:
blau
Altezza:
12.1 mm
Diametro del foro di fissaggio:
6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-80...170 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


