Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Altezza: 96 mm
Numero max. di uscite di commutazione: 2
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Numero di ingressi: 10
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 42 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete