pagina iniziale

HAGER - HAGTYBS602F MOD.KNX-SEC 2 OUT 6A 230V AC1 INCASSO - TYBS602F

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYBS602F MOD.KNX-SEC 2 OUT 6A 230V AC1 INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 2

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610050354

Codice prodotto

HAGTYBS602F

Cod. produttore

TYBS602F

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

2

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

6 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

0

Max. corrente di commutazione:

6 A

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

500 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

26 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

5 W

Modulo attuatore KNX Secure da incasso con 2 uscite 230V AC da 6A, ideale per installazioni in scatole e controsoffitti. Perfetto per controllare carichi o motori di tapparelle, offre comandi manuali, LED di stato, blocchi logici, scenari dinamici, conteggio commutazioni e allarmi. Dotato di morsetti a vite, si programma con ETS o easy KNX e si aggiorna da remoto, garantendo protezione avanzata con codici FDSK e UID.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER