pagina iniziale

HAGER - HAGXVR107S EVCS WITTY ONE 1X7KW 1P T2S BLE RFID - XVR107S

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di carica - 7 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610103463

Codice prodotto

HAGXVR107S

Cod. produttore

XVR107S

Produttore

HBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di carica:

7 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza:

250 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

150 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

7 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

Rilevamento della saldatura del contattore:

NFC (Near Field Communication):

no

Con lettore scheda RFID integrato:

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

2.5...10 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

witty one è la wallbox da 7 kW ideale per la ricarica domestica dei veicoli elettrici. Compatta, resistente (IP54, IK10) e dotata di presa T2S con shutter e portacavo integrato. Il coperchio antracite è incluso. Si gestisce facilmente via app Hager Charge (Bluetooth) o RFID. Include ingresso per controllo remoto e connessione per bobina a lancio. Due slot disponibili per moduli opzionali come Wi-Fi o gestione dinamica dei carichi.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER