Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 630 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 280 mm
Larghezza: 193 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Segnalatore di movimento
Angolo di rilevamento orizzontale: 200...200 °
Max. portata trasmissione frontale: 16 m
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A