pagina iniziale

HAGER - HAGSK600 INVERTITORE UNIPOLARE - 1NA 3M - SK600

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250615616005

Codice prodotto

HAGSK600

Cod. produttore

SK600

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

660 V

Tensione nominale min.:

660 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

8 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Invertitore unipolare modulare 3 moduli DIN, 20 A, 400 V AC, ideale per commutazioni sicure. Dotato di selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero, uscita NA-NC. Perfetto per ambienti da −10 °C a +40 °C, con connessioni cavi flessibili 1,5‑10 mm² e rigidi 1‑6 mm². Corrente di cortocircuito fino a 8 kA. Consumo 0,70 W. Adatto al controllo di circuiti protetti.