pagina iniziale

HAGER - HAGFC318A PORTA CIECA QUADRO 4 H1650 L370 - FC318A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC318A PORTA CIECA QUADRO 4 H1650 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250619193182

Codice prodotto

HAGFC318A

Cod. produttore

FC318A

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

365 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1675 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

1

Porta cieca per quadro 4, altezza 1650 mm e larghezza 370 mm, realizzata in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010. Equipaggiata con cerniere regolabili e serratura a chiave, offre una chiusura sicura e una protezione efficace peri componenti elettrici interni. Soluzione ideale per garantire sicurezza, ordine e continuità estetica all’interno del quadro elettrico.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER