Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1710 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Adatto per numero di poli: 4
Numero di barre DIN: 5
Altezza: 800 mm
Larghezza: 600 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Sezione max. del conduttore: 50 mm²
Larghezza della sbarra collettrice: 10...10 mm
Spessore della sbarra collettrice: 5...5 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3