pagina iniziale

HAGER - HAGHIC406A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 63A 18.5 - HIC406A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHIC406A COMMUT. DI MANOVRA MOT. MOD. 4P 63A 18.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613191221

Codice prodotto

HAGHIC406A

Cod. produttore

HIC406A

Produttore

HBO

Commutatore di manovra motorizzato a 4 poli, corrente nominale 63 A, dotato di modulo di trasferimento automatico integrato e conforme alla norma CEI EN 60947-6. Progettato per garantire la commutazione automatica sotto carico tra due circuiti di potenza, come il passaggio tra rete e gruppo elettrogeno. Installabile su guida DIN con un ingombro compatto di 18,5 moduli. Dispone di funzione di blocco lucchettabile in posizione 0 per sicurezza e un grado di protezione IP20.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER