pagina iniziale

HAGER - HAGK96D MORSETTI X BARRA 12X6 SEZ 16-50MMQ - K96D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGK96D MORSETTI X BARRA 12X6 SEZ 16-50MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 5...5 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 50 mm²

  • Adatto per collegamento conduttore circolare - sì

  • Larghezza del morsetto - 16.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4010330710711

Codice prodotto

HAGK96D

Cod. produttore

K96D

Produttore

HBO

Spessore della sbarra collettrice:

5...5 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

50 mm²

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

16.5 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

sì

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

sì

Questo morsetto a cavaliere è specificamente progettato per barre da 12x6 e rappresenta una soluzione altamente affidabile per l'installazione in quadri elettrici. La sua struttura, robusta e versatile, consente di accogliere cavi con sezioni comprese tra 16 e 50 mm², garantendo un'elevata flessibilità nel cablaggio..