Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1137 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Altezza: 800 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 800 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 300 mm
Larghezza: 800 mm
Numero di ingressi: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tensione nominale AC: 415 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4