pagina iniziale

HAGER - HAGXVL122C EVCS WITTY PLUS 1X22KW 3PT2 6,5M BT RFID - XVL122C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGXVL122C EVCS WITTY PLUS 1X22KW 3PT2 6,5M BT RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

368 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610087787

Codice prodotto

HAGXVL122C

Cod. produttore

XVL122C

Produttore

HBO

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

6.5 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

400...440 V

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza:

250 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

150 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

sì

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

La wall box witty plus è progettata per un uso residenziale di alta gamma. Compatta e resistente, in materiale termoplastico si installa facilmente a parete o su colonna tramite. Supporta la ricarica Modo 3 per veicoli elettrici tramite cavo Tipo 2 da 22kW trifase lungo 6,5m, lettore RFID, connessione Bluetooth via app Hagfer Charge, funzione giorno/notte e LED multicolore. Il server EMC Flow (non incluso) gestisce dinamicamente la potenza e monitora i consumi tramite l’app dedicata Flow.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER