Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 16 m
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Colore: Marrone
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 63 A
Tipo di corrente di guasto: B+
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Vano per schemi elettrici
Altezza: 220 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1860 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli (totale): 4