HAGER - HAG52220 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 BIANCO - 52220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 30 min
Max. portata trasmissione frontale - 16 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 220...220 °
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3542220522209
Codice prodotto
HAG52220
Cod. produttore
52220
Produttore
HBO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
30 min
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
220...220 °
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
220 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Max. gamma di presenza:
0 m²
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di collegamento:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK03
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
5 s
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
220...220 °
Luminosità di intervento:
5...1000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
16 A
Min. corrente in transitorio:
0 A
Ingresso stazione secondaria:
sì
Larghezza:
91 mm
Altezza:
134 mm
Profondità:
153 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Lunghezza di montaggio:
0 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no


