HAGER - HAGFZ795D TASCA PORTA SCHEMI RAL 7035 - FZ795D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Vano per schemi elettrici
Altezza - 220 mm
Colore - Grigio
Fissaggio autoadesivo - sì
Profondità - 290 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3250612767977
Codice prodotto
HAGFZ795D
Cod. produttore
FZ795D
Produttore
HBO
Tipologia:
Vano per schemi elettrici
Altezza:
220 mm
Colore:
Grigio
Fissaggio autoadesivo:
sì
Profondità:
290 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di larghezza:
35 mm
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Larghezza:
35 mm
La tasca portaschemi rigida è la soluzione perfetta per custodire e proteggere la tua documentazione tecnica. Realizzata in robusta lamiera di acciaio, questa tasca è pensata per schemi e manuali in formato A4 e offre una protezione eccellente grazie alla sua struttura solida. La tasca ha un comodo supporto autoadesivo che ti permette di applicarla facilmente sulla porta del quadro o su qualsiasi altra superficie piana.


