Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Numero di ingressi: 6
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Altro
Tipo: Altro
Larghezza: 700 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Manetta: sì
Bloccaggio con lucchetto: no
Tipo di maniglia: Manopola
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 8 min
Max. portata trasmissione frontale: 14 m
- copia
- copia
Altezza: 14 mm
Profondità: 6 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Doppia aletta