pagina iniziale

HAGER - HAGFN7080DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 700X800 - FN7080DR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN7080DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 700X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610014394

Codice prodotto

HAGFN7080DR

Cod. produttore

FN7080DR

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Tipo:

Altro

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

1.5 mm

Piastra inferiore preforata per ingresso cavi, ideale per quadri evo larghezza 700 mm e profondità 800 mm. Realizzata in metallo, è dotata di pretranciature che semplificano il passaggio dei cavi impianto, senza necessità di forature aggiuntive. Chiude completamente la base del quadro, assicurando protezione contro polvere e liquidi e contribuendo al mantenimento del grado di protezione IP previsto.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER