Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 16 m
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 1000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...6 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Larghezza: 685 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro