Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Blu
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 30 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Corrente nominale In: 63 A
Tipo di montaggio: Altro
Numero di poli: 1
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2
Numero max. di uscite di commutazione: 10
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì