pagina iniziale

HAGER - HAG52221 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 ANTRACITE - 52221

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52221 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 220...220 °

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3542220522216

Codice prodotto

HAG52221

Cod. produttore

52221

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

220...220 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

220...220 °

Sensore di area rotazione , verticale:

-30...90 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

16 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Larghezza:

91 mm

Altezza:

139 mm

Profondità:

153 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Larghezza di montaggio:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento antracite con angolo di rilevamento di 220°, portata fino a 16 m + effetto tenda 0,5 m. Accende automaticamente le luci al passaggio. Alimentazione 230V AC, uscita con contatto NA 16A. Regolabile in sensibilità, ritardo di spegnimento (5 s–30 min) e luminosità (5–1000 lux). Grado di protezione IP55. Facile da installare, con testa orientabile. Ideale per uso interno ed esterno.