pagina iniziale

HAGER - HAGFN747E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B900 H2000 - FN747E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN747E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B900 H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

336 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610190920

Codice prodotto

HAGFN747E

Cod. produttore

FN747E

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

800 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Pannello interno in lamiera per quadro evo, dimensioni altezza 2100 mm e larghezza 900 mm. Realizzato in acciaio, offre una struttura solida e affidabile per l’installazione ordinata di apparecchiature elettriche e accessori. Ideale per una gestione efficiente dello spazio interno, assicura resistenza meccanica e supporto stabile, contribuendo alla protezione e alla razionalizzazione dei dispositivi montati.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER