Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP00
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 80 A
Tipo di polo: Monofase
Altezza: 300 mm
Profondità: 200 mm
Larghezza: 800 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN