pagina iniziale

HAGER - HAGEHN711 INT. ORARIO GIORN 72X72 RISERV 1SC 13A - EHN711

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEHN711 INT. ORARIO GIORN 72X72 RISERV 1SC 13A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617201100

Codice prodotto

HAGEHN711

Cod. produttore

EHN711

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

200

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0.008

Scostamento giornaliero orologio:

1.5 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Divisione del disco di programma 2:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

70 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

48.5 mm

Interruttore orario elettromeccanico da pannello ideale per gestire automaticamente luci, ventilazione e impianti di irrigazione. Offre una programmazione giornaliera precisa con segmenti da 2 ore tramite cavalieri imperdibili. Dispone di contatto in scambio da 13A e commutatore ON/AUTO/OFF per massima flessibilità. La riserva di carica arriva fino a 120 ore. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Alimentazione 230 V AC. Formato da pannello 72x72 mm.