pagina iniziale

HAGER - HAGESC241 CONTATTORE STD 2NC 230VAC 40A 3M - ESC241

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC241 CONTATTORE STD 2NC 230VAC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612401178

Codice prodotto

HAGESC241

Cod. produttore

ESC241

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1900 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3000 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1300 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 40 A. Il dispositivo è equipaggiato con duecontatti normalmente chiusi (2 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER